EATON MANIFACTURING - EAO082881 CL-PKZ0 MODULO LIMITATORE - 082881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Max. Scheinleistung - 0 VA
Kurzschlussstrombegrenzer - ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 0 kA
Packung
1 ST
EAN
4015080828815
Artikelnummer
EAO082881
Herstellernummer
082881
Hersteller
EAO
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Max. Scheinleistung:
0 VA
Kurzschlussstrombegrenzer:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Limitatore di corrente a 3 poli, installabile nella base per interruttore automatico grandezza PKZM0, PKZM4, PKZM01, ue = 690 V, iu = 63 A


