EATON MANIFACTURING - EAO083094 ETS4-VS3 MODULO AMPLIFICATORE - 083094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufstellung - Einzelaufstellung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 2 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4015080830948
Artikelnummer
EAO083094
Herstellernummer
083094
Hersteller
EAO
Art der Aufstellung:
Einzelaufstellung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit integrierter Schutzbeschaltung:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC


