EATON MANIFACTURING - EAO083642 CI48-250 CUSTODIACOMP IP65 375L 750H 250 - 083642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 750 mm
Breite - 375 mm
Tiefe - 275 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080836421
Artikelnummer
EAO083642
Herstellernummer
083642
Hersteller
EAO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
750 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
275 mm
Breite in Teilungseinheiten:
17
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
optional
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Anzahl der Module:
1
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
0
Einbautiefe:
250 mm
Innentiefe:
250 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
sonstige
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
6
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung:
ja


