Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO088907 PKZM0-0,16-T PROTEZIONE TRASFORM. 0,16 A - 088907

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO088907 PKZM0-0,16-T PROTEZIONE TRASFORM. 0,16 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1...0.16 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.4...2.4 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080889076

Artikelnummer

EAO088907

Herstellernummer

088907

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0.1...0.16 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2.4...2.4 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

0.16 A

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

150 kA

Interruttore automatico per trasformatori secondo IEC/EN60947, a 3 poli grandezza PKZM0, con sganciatore termico regolabile e sganciatore magnetico istantaneo, sensibile alla mancanza di fase, fissaggio a vite o a scatto, con morsetti a vite, dimensioni di montaggio calotta 45mm, tensione nominale d'impiego Ue 690V, grado di protezione IP20, protetto contro i contatti con le dita secondo VDE 0106 T. 100, accessori disponibili: contatti ausiliari, sganciatore di tensione