EATON MANIFACTURING - EAO088908 PKZM0-0,25-T PROTEZIONE TRASFORM. 0,25 A - 088908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.16...0.25 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4.25...4.25 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015080889083
Artikelnummer
EAO088908
Herstellernummer
088908
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.16...0.25 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4.25...4.25 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.25 A
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA


