EATON MANIFACTURING - EAO088909 PKZM0-0,4-T PROTEZIONE TRASFORM. 0,4 A - 088909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25...0.4 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 6.8...6.8 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015080889090
Artikelnummer
EAO088909
Herstellernummer
088909
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.25...0.4 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6.8...6.8 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.4 A
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA


