EATON MANIFACTURING - EAO088915 PKZM0-6,3-T PROTEZIONE TRASFORM. 6,3 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 141...141 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015080889151
Artikelnummer
EAO088915
Herstellernummer
088915
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
141...141 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
150 kA


