EATON MANIFACTURING - EAO088918 PKZM0-20-T PROTEZIONE TRASFORMATORE 20 A - 088918

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...20 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 380...380 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4015080889182
Artikelnummer
EAO088918
Herstellernummer
088918
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...20 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
380...380 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA


