EATON MANIFACTURING - EAO092032 T5B-4-8440/E COMM. A CAMME - 092032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Dahlanderschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 3
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 37 kW
Packung
1 ST
EAN
4015080920328
Artikelnummer
EAO092032
Herstellernummer
092032
Hersteller
EAO
Ausführung:
Dahlanderschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
41 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Schutzart (NEMA), frontseitig:
12
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


