EATON MANIFACTURING - EAO093133 CI43E-125 CUSTODIA ISOLANTE - 093133

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 250 mm
Breite - 375 mm
Tiefe - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015080931331
Artikelnummer
EAO093133
Herstellernummer
093133
Hersteller
EAO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
150 mm
Breite in Teilungseinheiten:
15
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
ohne
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
1600 A
Anzahl der Module:
1
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
0
Einbautiefe:
125 mm
Innentiefe:
125 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
sonstige
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Anzahl der Leitungseinführungen:
76
Materialstärke Tür/Deckel:
6 mm
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
ja
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Schutzart (NEMA):
sonstige
Funktionserhalt:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Deckel mit Überdruckentlastung:
ja


