Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO095506 CI43E-150 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE - 095506

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO095506 CI43E-150 CUSTODIA IN MAT ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 250 mm

  • Breite - 375 mm

  • Tiefe - 175 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080955061

Artikelnummer

EAO095506

Herstellernummer

095506

Hersteller

EAO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

250 mm

Breite:

375 mm

Tiefe:

175 mm

Breite in Teilungseinheiten:

15

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

nein

Nennstrom (In):

1600 A

Anzahl der Module:

1

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

0

Einbautiefe:

150 mm

Innentiefe:

150 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

6 mm

Anzahl der Leitungseinführungen:

76

Materialstärke Tür/Deckel:

6 mm

Schutzklasse:

II

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

ja

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

4

Schutzart (NEMA):

sonstige

Funktionserhalt:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Deckel mit Überdruckentlastung:

ja

Custodia vuota singola, materiale policarbonato, resistente agli urti, grado di protezione IP65, chiusura coperchio brevettata con compensazione sovrapressione integrata, con setti sfondabili metrici in tutte le pareti laterali, entrate cavi sopra e sotto=2xM50/32 e 6xM25/16 e 8xM20, laterale rispettivamente=1xM50/32 e 6xM25/16, fascette per il fissaggio a parete, chiusura coperchio piombabile, pannelli laterali sfondabili, trasformabile in custodia per quadro di distribuzione sfondando le pareti laterali, RAL 7032, grigio ghiaia (sottocassetta), trasparente, incolore (coperchio), profondità di montaggio con piastra di montaggio=150mm, versione coperchio: trasparente, versione base: sfondabile, coperchio equipaggiabile successivamente con serratura a cilindro DVZ...-CI