Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO095540 FAK-S COPERCHIO GRIGIO CON PULSANTE NERO - 095540

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO095540 FAK-S COPERCHIO GRIGIO CON PULSANTE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Schutzart (NEMA) - 13

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080955405

Artikelnummer

EAO095540

Herstellernummer

095540

Hersteller

EAO

Farbe:

schwarz

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

13

Parte superiore FAK da montare con sole quattro viti. Come parte di ricambio o per modificare il colore di un FAK. Nello stato chiuso soddisfa i gradi di protezione IP67 e IP69K