Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO096374 T5-3-8401/Z INVERTITORE 3POLI 100A - 096374

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO096374 T5-3-8401/Z INVERTITORE 3POLI 100A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wendeschalter

  • Mit Nullstellung - ja

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080963745

Artikelnummer

EAO096374

Herstellernummer

096374

Hersteller

EAO

Ausführung:

Wendeschalter

Mit Nullstellung:

ja

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

nein

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

55 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Zwischenbau:

ja

Schutzart (NEMA), frontseitig:

12

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947-3, grandezza T5, 690 V/100A, grado di protezione frontale IP65, maniglia, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso montaggio a comando rinviato. I potenti, robusti e compatticommutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Unavasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.