EATON MANIFACTURING - EAO096383 T5-3-8342/EA/SVB COMM. A CAMME 6P - 096383

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung - ja
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 30 kW
Packung
1 ST
EAN
4015080963837
Artikelnummer
EAO096383
Herstellernummer
096383
Hersteller
EAO
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Komplettgerät im Gehäuse:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein


