Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO098178 T0-5-8270/IVS COMM.CAMME 3P A GRAD. 1-2- - 098178

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO098178 T0-5-8270/IVS COMM.CAMME 3P A GRAD. 1-2-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schalters - Stufenschalter

  • Polzahl - 3

  • Mit Nullstellung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Gerätebauart - Einbaugerät

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080981787

Artikelnummer

EAO098178

Herstellernummer

098178

Hersteller

EAO

Ausführung des Schalters:

Stufenschalter

Polzahl:

3

Mit Nullstellung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät

Bemessungsdauerstrom Iu:

20 A

Mit Rückzug in Nullstellung:

nein

Frontschildgröße:

48x48 mm

Geeignet für Frontbefestigung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Breite in Teilungseinheiten:

4

Komplettgerät im Gehäuse:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Bodenbefestigung:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

2

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, esecuzione per quadro di distribuzione, dimensioni di montaggio secondo DIN 43 880, montabile a scatto su guida DIN, grado di protezione frontale IP30 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comandorinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).