Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO098186 T0-3-8007/EZ CAMME VOLT. 3VCONC.-0-3VFAS

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO098186 T0-3-8007/EZ CAMME VOLT. 3VCONC.-0-3VFAS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - ja

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - ja

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

4015080981862

Artikelnummer

EAO098186

Herstellernummer

098186

Hersteller

EAO

Messung zwischen den Phasen möglich:

ja

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

ja

Gerätebauart:

Fronteinbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Nullstellung:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Commutatore a camme secondo IEC/EN60947, grandezza T0, forma di montaggio centrale foro di fissaggio 22,3 mm, targhetta frontale 48X48, grado di protezione frontale IP65 con maniglia nera, corrente nominale ininterrotta Iu 20A, tensione nominale d'impiego Ue 690V, accessorio disponibile secondo quanto indicato nel catalogo: commutatore a camme T. Forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato incasso in sistemi di distribuzione modulare (IVS).