MENVIER CSA SRL - MNV1003-M CONTATTO ALTA SICUREZZA CON FINESTRA - 1003-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054934900372
Artikelnummer
MNV1003-M
Herstellernummer
1003-M
Hersteller
MNV
Contatto magnetico ad elevato livello di sicurezza per installazioni a vista in ambienti interni. La versione 1003-M è dotata di finestrella e relativo coperchio per accesso diretto al circuito su cui l’installatore può montare una o più resistenze in serie o in parallelo al contatto. Caratteristiche: • Certificato secondo EN50131-2-6 • Montaggio a vista in interni • In alluminio anodizzato • Adatto per infissi di qualsiasi materiale • Connessione a filo • Protetto contro effrazioni di diverso genere. Versione doppio bilanciamento, con finestra, senza cavo.