Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO100417 SDAINLM16(24VDC) AVV. STELLA-TRIAN. 7,5K - 100417

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO100417 SDAINLM16(24VDC) AVV. STELLA-TRIAN. 7,5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081003945

Artikelnummer

EAO100417

Herstellernummer

100417

Hersteller

EAO

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

16 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

0 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

9

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

7.5 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination