Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO100419 SDAINLM30(RDC24) AVV. STELLA-TRIAN. 15KW - 100419

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO100419 SDAINLM30(RDC24) AVV. STELLA-TRIAN. 15KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 30 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081003969

Artikelnummer

EAO100419

Herstellernummer

100419

Hersteller

EAO

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

30 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

0 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

9

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

30 A

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination