EATON MANIFACTURING - EAO100421 SDAINLM55(RDC24) AVV. STELLA-TRIAN. 30KW - 100421

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 55 A
Packung
1 ST
EAN
4015081003983
Artikelnummer
EAO100421
Herstellernummer
100421
Hersteller
EAO
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
55 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
0 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0...0 V
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
9
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
55 A
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige
Tragschienenmontage möglich:
nein


