MENVIER CSA SRL - MNV1005-N CONTATTO PER GRANDE DISTANZA IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054934900419
Artikelnummer
MNV1005-N
Herstellernummer
1005-N
Hersteller
MNV
Contatto magnetico per grande distanza IP 65 in alluminio per montaggio a vista. La connessione a morsetti facilita ulteriormente l’installazione evitando di aggiungere scatole di derivazione e il suo coperchio ad “ombrello” lo rende difficilmente manomettibile. Caratteristiche: EN50131-2-6 GR2 CL IV • Certificato secondo EN50131-2-6 • Installazione da interno o da esterno • Dimensioni ridotte • Adatto per infissi di qualsiasi materiale • Protetto contro effrazioni di ogni genere • Distanza di funzionamento molto elevata.