Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO100515 NZM3-4-XKV70 PIASTRE DIVARICATE - 100515

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO100515 NZM3-4-XKV70 PIASTRE DIVARICATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081004997

Artikelnummer

EAO100515

Herstellernummer

100515

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Gli accessori opzionali per la serie di interruttori automatici NZM offrono un ampio portafoglio di possibili applicazioni per l'utilizzo in tutto il mondo. L'installazione è flessibile e semplice grazie ai gruppi funzionali modulari. Note: il tipo contiene parti per un lato dell'interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Perforazione centrale per es. B. fino a 2 capicorda per fase. Può essere collegato a interruttori con terminali a vite. Separatore di fase e piastra isolante inclusi. Interasse poli per NZM3(-4)-XKV70: disponibile foro da 70mm per linea di comando. È possibile collegare i morsetti di collegamento NZM3(-4)-XK300 e NZM3(-4)-XK22X21. Utilizzabile per: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)