EATON MANIFACTURING - EAO100679 NZM1-XTVDVR-0-NA COM RIN ROSSO B/P UL/CS - 100679

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - ja
Farbe - rot
Geeignet für NOT-AUS - ja
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081005796
Artikelnummer
EAO100679
Herstellernummer
100679
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Nicht kombinierbar mit mechanischer Verriegelung. Für extrem enge Einbauten mit spezieller kurzer Verlängerungsachse. Nicht mit Zusatzhandgriff NZM..-XDZ kombinierbar. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Rot-Gelb fürNOT-AUS. Abschließbar an Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in 0-Stellung am Griff, abschließbar in 0-Stellung am Schalter mit max. 3 Vorhängeschlössern. Mit Türverriegelung. Türverriegelung in abgeschlossen AUS nicht überlistbar. Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus. Verwendbar für: NZM1, N(S)1


