Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO100680 NZM2-XTVDVR-0-NA COM RIN ROSSO B/P UL/CS - 100680

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO100680 NZM2-XTVDVR-0-NA COM RIN ROSSO B/P UL/CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081005802

Artikelnummer

EAO100680

Herstellernummer

100680

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen. Nicht kombinierbar mit mechanischer Verriegelung. Für extrem enge Einbauten mit spezieller kurzer Verlängerungsachse. Nicht mit Zusatzhandgriff NZM..-XDZ kombinierbar. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar. Rot-Gelb fürNOT-AUS. Abschließbar an Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern. Abschließbar in 0-Stellung am Griff, abschließbar in 0-Stellung am Schalter mit max. 3 Vorhängeschlössern. Mit Türverriegelung. Türverriegelung in abgeschlossen AUS nicht überlistbar. Tür nur zu öffnen nach aktiver Drehung über 0-Stellung hinaus. Verwendbar für: NZM2, N(S)2