EATON MANIFACTURING - EAO100783 NZM3-4-XK300 MORSETTI ALLACCIAMENTO - 100783

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Packung
1 ST
EAN
4015081006830
Artikelnummer
EAO100783
Herstellernummer
100783
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Solo in combinazione con le piastre di collegamento allargate NZM3(-4)-XKV70. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. di serie con collegamento circuiti ausiliari per 1x0,75-2.5mm 2 o 2x0,75-1.5mm 2 conduttori in rame. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), N3(-4)


