Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO100785 NZM3-4-XK22X21 MORSETTI ALLACCIAMENTO - 100785

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO100785 NZM3-4-XK22X21 MORSETTI ALLACCIAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081006854

Artikelnummer

EAO100785

Herstellernummer

100785

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Solo in combinazione con le piastre di collegamento allargate NZM3(-4)-XKV70. Per conduttori flessibili e altamente flessibili utilizzare puntalini. di serie con collegamento circuiti ausiliari per 1x0,75-2.5mm 2 o 2x0,75-1.5mm 2 conduttori in rame. Utilizzabile per NZM3(-4)1, PN3(-4), N3(-4)