Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO101440 DILM32-XTEE11(RA24) TEMP. ELETTR. ECC. - 101440

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO101440 DILM32-XTEE11(RA24) TEMP. ELETTR. ECC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - ansprechverzögert

  • Einstellzeit - 0.05...100 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081013609

Artikelnummer

EAO101440

Herstellernummer

101440

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

ansprechverzögert

Einstellzeit:

0.05...100 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Modulo temporizzatore, accessori per contattore, montabile a scatto