EATON MANIFACTURING - EAO101448 DILM32-XTEY20(RAC240) TEMP. ELETTR. Y-D - 101448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - sonstige
Einstellzeit - 1...30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
1 ST
EAN
4015081013685
Artikelnummer
EAO101448
Herstellernummer
101448
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
sonstige
Einstellzeit:
1...30 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Modulo temporizzatore, accessori per contattore, montabile a scatto


