Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO101452 BBA0-32 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 32A

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO101452 BBA0-32 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081013722

Artikelnummer

EAO101452

Herstellernummer

101452

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 10

Bemessungsstrom In:

32 A

Breite des Adapters:

45 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Adattatore per sbarre 45mm per sistema di sbarre 60mm, due guide DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG10 / 6mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, utilizzabile per interruttore per protezione motore PKZM0, PKE e avviatore diretto/ MSC-D(E)(A) con contattore di potenza da DILM17 a DILM32, corrente nominale d'impiego: 32A