EATON MANIFACTURING - EAO101453 BBA0R-25 ADAT. INV. SISTEMA SBARRE 3P 25 - 101453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In - 25 A
Breite des Adapters - 90 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081013739
Artikelnummer
EAO101453
Herstellernummer
101453
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
1 Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
3 Leitungen AWG 12
Bemessungsstrom In:
25 A
Breite des Adapters:
90 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
35 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm


