Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO101455 BBA0C-16 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 25A MOL - 101455

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO101455 BBA0C-16 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 25A MOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Breite des Adapters - 45 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081013753

Artikelnummer

EAO101455

Herstellernummer

101455

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

16 A

Breite des Adapters:

45 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Adattatore per sbarre 45mm per sistema di sbarre 60mm, due guide DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG14 / 2,5mm²) per il collegamento all'apparecchiatura con morsetti a molla nell'area di alimentazione, utilizzabile per interruttore per protezione motore PKZM0-…-C o combinazioni partenza motore con PKZM0-…-C e contattore di potenza DILM(C)7 fino a DILM(C)15, corrente nominale d'impiego: 16A, corrente nominale d'impiego​ secondo​ UL508:​ 12A