Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO101457 BBA4-63 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 63A - 101457

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO101457 BBA4-63 ADATTATORE SISTEMA SBARRE 3P 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 1 Tragschiene

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Breite des Adapters - 55 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081013777

Artikelnummer

EAO101457

Herstellernummer

101457

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

1 Tragschiene

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

63 A

Breite des Adapters:

55 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

55mm Sammelschienenadapter für 60mm Sammelschienensystem, eine Tragschiene, drei vorkonfektionierte Leitungen (AWG8 / 10mm²) zum Anschluss an Schaltgerät, verwendbar für Motorschutzschalter PKZM4, PKE65, Bemessungsbetriebsstrom: 63A