Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO101480 BBA2L-63 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 63A PKZ - 101480

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO101480 BBA2L-63 ADAT. SISTEMA SBARRE 3P 63A PKZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter

  • Bemessungsstrom In - 63 A

  • Breite des Adapters - 72 mm

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081014002

Artikelnummer

EAO101480

Herstellernummer

101480

Hersteller

EAO

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter

Bemessungsstrom In:

63 A

Breite des Adapters:

72 mm

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

35 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Adattatore per sbarre 72mm per sistema di sbarre 60mm, due guide DIN, tre cavi pronti al collegamento (AWG8 / 10mm²) per il collegamento all'apparecchiatura, utilizzabile per avviatore diretto con PKZ2 e con contattore di potenza DILM7 fino a DILM40, corrente nominale d'impiego: 63A