EATON MANIFACTURING - EAO101482 BBA0/2TS-L ADAT. UNIV. SIST. SBARRE 3P - 101482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses - ohne
Bemessungsstrom In - 0 A
Breite des Adapters - 45 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081014026
Artikelnummer
EAO101482
Herstellernummer
101482
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
2 Tragschienen
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
ohne
Bemessungsstrom In:
0 A
Breite des Adapters:
45 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
35 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm


