EATON MANIFACTURING - EAO101626 Z-MG/WAS-200 TA PRIM.200A -30X10MM - 101626

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0 VA
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081015184
Artikelnummer
EAO101626
Herstellernummer
101626
Hersteller
EAO
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
0...30.7 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
0...23.6 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


