MENVIER CSA SRL - MNV1021-N CONTATTO ALTA SICUREZZA IP65 ANTISTRAPPO - 1021-N
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054934900433
Artikelnummer
MNV1021-N
Herstellernummer
1021-N
Hersteller
MNV
Contatto magnetico ad elevato grado di sicurezza IP65 per interni ed esterni con montaggio a vista. Il 1021-N offre il massimo della sicurezza con protezione antistrappo tramite microinterruttore sia sulla parte reed che sulla parte magnetica e un triplo bilanciamento che lo rende di massima sicurezza. Caratteristiche: • Certificato secondo EN50131-2-6 • Installazione in ambienti interni o esterni • Dimensioni ridotte • Adatto per infissi di qualsiasi materiale • Connessione a morsetti • Protetto contro effrazioni di diverso genere.