Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO102473 BPZ-MPL180-600 PIASTRA MOD. 600L 180H - 102473

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO102473 BPZ-MPL180-600 PIASTRA MOD. 600L 180H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 190 mm

  • Breite - 500 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081023615

Artikelnummer

EAO102473

Herstellernummer

102473

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

190 mm

Breite:

500 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

Universal-Montageplatte, BPZ-MPL; Breite 600mm, Höhe 180mm; zur Montage von Sammelschienenträger und anderen Geräten; Stahlblech (2 mm), verzinkt; für UP, AP, Wand- und Standverteiler; inklusive Schrauben; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör