Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO103033 NZMN1-S33-CNA SOLO MAGN 35KA UL/CSA 33A - 103033

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO103033 NZMN1-S33-CNA SOLO MAGN 35KA UL/CSA 33A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 0...0 A

  • Auslösetechnik - magnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 264...462 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081028726

Artikelnummer

EAO103033

Herstellernummer

103033

Hersteller

EAO

Überlastauslöser Stromeinstellung:

0...0 A

Auslösetechnik:

magnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

264...462 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

690...690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

33 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Mit thermischem Schutz:

nein

Phasenausfallempfindlich:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:

7.5 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Breite:

90 mm

Mit integriertem Hilfsschalter:

nein

Tiefe:

88 mm

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

165.5 mm

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-S..CNA coprono con quattro sole grandezze compatte tutti i tipi di applicazione e sono indicati per l'impiego in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore di cortocircuito magnetico in combinazione con relè termico con sganciatore magnetico senza sganciatore termico. Note: L'interruttore è conforme alle norme UL/CSA e IEC. I valori del potere di'interruzione IEC sono posti sulla targhetta dati macchina.