Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO103091 BF-O-4/132-C Q. PARETE 4X33MOD 705L 750H - 103091

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO103091 BF-O-4/132-C Q. PARETE 4X33MOD 705L 750H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 4

  • Breite in Teilungseinheiten - 33

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081029303

Artikelnummer

EAO103091

Herstellernummer

103091

Hersteller

EAO

Anzahl der Reihen:

4

Breite in Teilungseinheiten:

33

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

715 mm

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

760 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

150 mm

Erdungsklemmenblock:

ja

Einbaubreite:

715 mm

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

150 mm

Einbauhöhe:

760 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

ja

Innentiefe:

131 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

Signaldurchlassende Tür:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Quadro di distribuzione piatto sopra intonaco completo, bianco, 33UP per serie, 4 file, esecuzione c