EATON MANIFACTURING - EAO104543 NZM2-XMVR INTER. MECC. PER COM. A DIST. - 104543

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Hilfskontakte anbaubar - nein
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
4015081043613
Artikelnummer
EAO104543
Herstellernummer
104543
Hersteller
EAO
Hilfskontakte anbaubar:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Für 2 Schalter gleicher oder benachbarter Baugröße gegeneinander. Montage nebeneinander. Typ enthält Teile für 2 Schalter. Fernantriebe zusätzlich erforderlich. Nicht kombinierbar mit Drehgriffen, Türkupplungsdrehgriffen und voreilenden Hilfsschaltern, sowie direkt schaltendemFernantrieb NZM2-XRD. Verwendbar für: NZM2(-4), N(S)2(-4), +NZM2(-4), N(S)2(-4)


