EATON MANIFACTURING - EAO104554 NZM1-XAD160 ADATTATORE NZM1 160A UL508 - 104554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Bemessungsstrom In - 160 A
Breite des Adapters - 92 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081043729
Artikelnummer
EAO104554
Herstellernummer
104554
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
160 A
Breite des Adapters:
92 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
30 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm