Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO104603 NZM1-XFI30R DIFFEREN. 30MA 3P CLASSE A - 104603

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO104603 NZM1-XFI30R DIFFEREN. 30MA 3P CLASSE A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 200...415 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...0.03 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Max. Ansprechverzögerungszeit - 30 ms

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 415 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081044139

Artikelnummer

EAO104603

Herstellernummer

104603

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

200...415 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...0.03 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Max. Ansprechverzögerungszeit:

30 ms

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

415 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

200...415 V

Verzögerungszeit einstellbar:

nein

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Nach IEC/EN 60947-2 nicht UL/CSA approbiert. Eignung für die Verwendung in Drei- und Einphasensystemen. Pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip. Für 3- und 4-polige Leistungsschalter NZM1(-4) und Lasttrennschalter N1(-4). Netzspannungsabhängig Ue = 200 .. 415 V 50/60 Hz. BeiI ?n = 0.03 A: Verzögerungszeit t v immer fest auf 10ms eingestellt. Warnmeldung > 30 % I ?n durch gelbe LED. Ausgelöstmeldung durch max. 2 Hilfsschalter (HIAFI) nachrüstbar: S = M22-K01, Ö = M22-K10 werden über Reset-Kipphebel zurückgesetzt. Bei Verwendung der Ausgelösthilfsschalter im FI-Block arbeitet der Öffnerkontakt als Schließer und der Schließerkontakt als Öffner. Doppelkontakt nicht zulässig. Nicht in Kombination mit Isolierstoffgehäuse oder Hauptschalterbausatz für Seitenwandeinbau mit Montagewinkel. NZM1-XFI..R nicht in Kombination mit unterer Abdeckung NZM1-XUSA einsetzbar. NZM1-XFI..U nicht in Kombination mit Arbeits- oder Unterspannungsauslöser, voreilende Hilfsschalter. Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen wird bestimmt durch angebauten NZM1, NS1. Bei Verwendung eines Lasttrennschalters N1 durch die zu verwendende Vorsicherung. Siehe Technische Daten. Verwendbar für: NZM1, N(S)1