Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO104645 NZM1-XCI43/2-TVD CUSTODIA ISOLANTE NZM - 104645

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO104645 NZM1-XCI43/2-TVD CUSTODIA ISOLANTE NZM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Achsverlängerung - ja

  • Mit Türverriegelung - ja

  • Abschließbar - ja

  • Mit Griff rot/gelb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081044559

Artikelnummer

EAO104645

Herstellernummer

104645

Hersteller

EAO

Mit Achsverlängerung:

ja

Mit Türverriegelung:

ja

Abschließbar:

ja

Mit Griff rot/gelb:

nein

Custodie in materiale isolante, AxLxP=375x250x225mm, per NZM grandezza 1