EATON MANIFACTURING - EAO104901 Z-EK/35/UL MORSETTO DI ALIMENTAZIONE 35M - 104901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sammelschienendicke - 0...0 mm
Geeignet für - sonstige
Sammelschienenbreite - 0...0 mm
Max. Leiterquerschnitt - 0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081047116
Artikelnummer
EAO104901
Herstellernummer
104901
Hersteller
EAO
Sammelschienendicke:
0...0 mm
Geeignet für:
sonstige
Sammelschienenbreite:
0...0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Breite der Klemme:
0 mm
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein


