EATON MANIFACTURING - EAO106132 PKZ0-XH MANIGLIA NERA + PROLUNGA X PKZ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schlüsselschloss - nein
Hängeschlossverriegelung - nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - nein
Mit Wiederanlaufsperre - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081059027
Artikelnummer
EAO106132
Herstellernummer
106132
Hersteller
EAO
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
nein
Schutzart (NEMA):
4X, 12


