Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO106137 PKZ0-XRH-MCC MANIGLIA G/R, INT. RUOTATO - 106137

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO106137 PKZ0-XRH-MCC MANIGLIA G/R, INT. RUOTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081059072

Artikelnummer

EAO106137

Herstellernummer

106137

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Türkupplungsgriff m. NA-Funk. MCC 90grd, für den Einsatz als Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion nach EN 60204 in MCC-Verteilern mit um 90° gedreht eingebautem PKZM0