Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO106170 CMD(24VDC) RELE MONITARAGGIO CONTATTI P

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO106170 CMD(24VDC) RELE MONITARAGGIO CONTATTI P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081059409

Artikelnummer

EAO106170

Herstellernummer

106170

Hersteller

EAO

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Mit LED-Anzeige:

ja

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

0 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Schützüberwachungsrelais für sichere Not-Halt Anwendungen bis zum Performance Level e. Überwacht zuverlässiges Schalten des Leistungsschützes. Reduziert Hauptstromverdrahtungsaufwand, spart redundanten Schützaufbau ein.