EATON MANIFACTURING - EAO106778 LS-S02-120AFT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR. - 106778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 60 mm
Höhe des Sensors - 173 mm
Packung
1 ST
EAN
4015081065486
Artikelnummer
EAO106778
Herstellernummer
106778
Hersteller
EAO
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
173 mm
Länge des Sensors:
39 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (IP):
IP65


