Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO106829 LS-S11-24DFT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR - 106829

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO106829 LS-S11-24DFT-ZBZ/X INT. POS. DI SICUR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081065899

Artikelnummer

EAO106829

Herstellernummer

106829

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Bemessungssteuerspeisespannung Us Magnetantrieb bei DC:

24...24 V

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

173 mm

Länge des Sensors:

39 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.8 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...0 °C

Schutzart (IP):

IP65

Interruttore di posizione di sicurezza senza attuatore. L'attuatore deve essere acquistato a parte.