EATON MANIFACTURING - EAO106837 LS-XSK-ZBZ CAPPA PROTEZIONE - 106837

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Form - rechteckig
Ausführung - sonstige
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
4015081065974
Artikelnummer
EAO106837
Herstellernummer
106837
Hersteller
EAO
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Ausführung:
sonstige
Transparent:
nein
IEC EN 60947-5-1, IP65, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Betätiger für elektromagnetische Türveriegelung, Durch zuverlässiges Sichern und Verriegeln von Schutztüren erhöht der LS-ZBZ den Sicherheitsstandard im Personen- und Prozessschutz. Der LS-ZBZ arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien: mit Magnetkraft- oder Federkraftverriegelung.Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für erhöhten Personenschutz. So bleibt selbst bei Stromausfall jede Tür sicher geschlossen. Über eine Hilfsentriegelung ist die Schutzabdeckung im Notfall zu öffnen. Magnetkraftverriegelungen werdenim Personen- und Prozessschutz eingesetzt. Mit Anlegen der Spannung wird die Schutzabdeckung verriegelt, bei Spannungsausfall ist der Schutzbereich direkt erreichbar. Mit separater Meldung der Türstellung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2


